Eriks
INA

INA Laufrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung LR5202-2HRS-TVH-XL

  • ERIKS:11670422
  • Hersteller:LR5202-2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR5...-2RS
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
15.9 mm
Innendurchmesser
15 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager