Eriks
INA

INA Laufrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung LR5201-2Z-TVH-XL

  • ERIKS:13244086
  • Hersteller:LR5201-2Z-TVH-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.64inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR5..-2Z
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
15.9 mm
Innendurchmesser
12 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager