Eriks
INA

INA Laufrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung LR5200-2Z

  • ERIKS:11670417
  • Hersteller:8734620000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR5..-2Z
Rollendurchmesser
32 mm
Rollenbreite
14 mm
Innendurchmesser
10 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager