Eriks
INA

INA Laufrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung LR5200-2HRS-TVH-XL

  • ERIKS:13244082
  • Hersteller:LR5200-2HRS-TVH-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.81inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR5...-2RS
Rollendurchmesser
32 mm
Rollenbreite
14 mm
Innendurchmesser
10 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager