Eriks
INA

INA Laufrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung LR5007-2RS

  • ERIKS:11670415
  • Hersteller:8171800000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR5...-2RS
Rollendurchmesser
68 mm
Rollenbreite
20 mm
Innendurchmesser
35 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager