Eriks
INA

INA Laufrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung LR50/6-2RSR-HLC

  • ERIKS:11670405
  • Hersteller:8627200000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.90inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR50..-2RSR
Rollendurchmesser
19 mm
Rollenbreite
9 mm
Innendurchmesser
6 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager