Eriks
INA

INA Laufrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung LR50/5-2RSR-HLC

  • ERIKS:12626890
  • Hersteller:000429155-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.07inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR5...-2RS
Rollendurchmesser
17 mm
Rollenbreite
7 mm
Innendurchmesser
5 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager