Eriks
INA

INA Kurvenrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKR80-X-A

  • ERIKS:11835280
  • Hersteller:006956629-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 215.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 232.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NUKR
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
35 mm
Rollenlänge
100 mm
Bolzendurchmesser
30 mm
Gewindelänge
32 mm
Gewindegröße
M 30x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Mit Mutter
Nein