Eriks
INA

INA Kurvenrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKR72-X-A-NMT

  • ERIKS:11835278
  • Hersteller:006942750-0078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NUKR
Rollendurchmesser
72 mm
Rollenbreite
29 mm
Rollenlänge
80 mm
Bolzendurchmesser
24 mm
Gewindelänge
25 mm
Gewindegröße
M 24x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Mit Mutter
Ja