Eriks
INA

INA Kurvenrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKR35-X-A-NMT

  • ERIKS:11835265
  • Hersteller:97723670078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NUKR
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
18 mm
Rollenlänge
52 mm
Bolzendurchmesser
16 mm
Gewindelänge
17 mm
Gewindegröße
M 16x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Mit Mutter
Ja
Alternativen

CHF 104.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026