Eriks
INA

INA Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung KRV72-X-PP-A

  • ERIKS:11834548
  • Hersteller:55976170000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 216.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 234.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRV..X-PP
Rollendurchmesser
72 mm
Rollenbreite
29 mm
Rollenlänge
80 mm
Bolzendurchmesser
24 mm
Gewindelänge
25 mm
Gewindegröße
M 24x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Mit Mutter
Nein