Eriks
INA

INA Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung KRV52-X-PP-A

  • ERIKS:11834543
  • Hersteller:57505550000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 154.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRV..X-PP
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
24 mm
Rollenlänge
66 mm
Bolzendurchmesser
20 mm
Gewindelänge
21 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Mit Mutter
Nein