CHF 105.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KRV..X-PP |
Rollendurchmesser | 47 mm |
Rollenbreite | 24 mm |
Rollenlänge | 66 mm |
Bolzendurchmesser | 20 mm |
Gewindelänge | 21 mm |
Gewindegröße | M 20x1.5 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |
Mit Mutter | Nein |