Eriks
INA

INA Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung KRV40-X-PP-A

  • ERIKS:11834535
  • Hersteller:55916510000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRV..X-PP
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
20 mm
Rollenlänge
58 mm
Bolzendurchmesser
18 mm
Gewindelänge
19 mm
Gewindegröße
M 18x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Mit Mutter
Nein
Alternativen

CHF 142.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026