Eriks
INA

INA Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung KRV35-X-PP-A

  • ERIKS:11834531
  • Hersteller:55918210000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRV..X-PP
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
18 mm
Rollenlänge
52 mm
Bolzendurchmesser
16 mm
Gewindelänge
17 mm
Gewindegröße
M 16x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Mit Mutter
Nein