Eriks
INA

INA Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager KRV26-X-B

  • ERIKS:11834516
  • Hersteller:75991100000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRV..X-B
Rollendurchmesser
26 mm
Rollenbreite
12 mm
Rollenlänge
36 mm
Bolzendurchmesser
10 mm
Gewindelänge
12 mm
Gewindegröße
M 10x1
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Mit Mutter
Nein