Eriks
INA

INA Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KR90-X-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834475
  • Hersteller:57521080078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 337.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 365.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR..X-PP-NMT
Rollendurchmesser
90 mm
Rollenbreite
35 mm
Rollenlänge
100 mm
Bolzendurchmesser
30 mm
Gewindelänge
32 mm
Gewindegröße
M 30x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Ja