INA

INA Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KR62-X-PP-A

  • ERIKS:24026766
  • Hersteller:0055975440000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR..X-PP
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
29 mm
Rollenlänge
80 mm
Bolzendurchmesser
24 mm
Gewindelänge
25 mm
Gewindegröße
M 24x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Nein