Eriks
INA

INA Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KR47-X-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834446
  • Hersteller:57517130078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR..X-PP-NMT
Rollendurchmesser
47 mm
Rollenbreite
24 mm
Rollenlänge
66 mm
Bolzendurchmesser
20 mm
Gewindelänge
21 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Ja