Eriks
INA

INA Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KR30-X-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834426
  • Hersteller:55918640078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR..X-PP-NMT
Rollendurchmesser
30 mm
Rollenbreite
14 mm
Rollenlänge
40 mm
Bolzendurchmesser
12 mm
Gewindelänge
13 mm
Gewindegröße
M 12x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Ja
Alternativen

CHF 82.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026