INA

INA Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KR26-X-PP-A

  • ERIKS:24026723
  • Hersteller:005749077-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR..X-PP
Rollendurchmesser
26 mm
Rollenbreite
12 mm
Rollenlänge
36 mm
Bolzendurchmesser
10 mm
Gewindelänge
12 mm
Gewindegröße
M 10x1
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Nein