Eriks
INA

INA Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KR16-X-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834402
  • Hersteller:57352970078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR..X-PP-NMT
Rollendurchmesser
16 mm
Rollenbreite
11 mm
Rollenlänge
28 mm
Bolzendurchmesser
6 mm
Gewindelänge
8 mm
Gewindegröße
M 6x1
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Ja
Alternativen

CHF 59.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026