INA

INA Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig KR40-X-B-NMT

  • ERIKS:23525737
  • Hersteller:0022783400078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR..X-B-NMT
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
20 mm
Rollenlänge
58 mm
Bolzendurchmesser
18 mm
Gewindelänge
19 mm
Gewindegröße
M 18x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Ja