CHF 69.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KR..X-B-NMT |
Rollendurchmesser | 35 mm |
Rollenbreite | 18 mm |
Rollenlänge | 52 mm |
Bolzendurchmesser | 16 mm |
Gewindelänge | 17 mm |
Gewindegröße | M 16x1.5 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Nein |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Mit Mutter | Ja |