Eriks
INA

INA Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig KR30-X-B-NMT

  • ERIKS:11834424
  • Hersteller:004180135-0078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR..X-B-NMT
Rollendurchmesser
30 mm
Rollenbreite
14 mm
Rollenlänge
40 mm
Bolzendurchmesser
12 mm
Gewindelänge
13 mm
Gewindegröße
M 12x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Ja