INA

INA Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig KR26-X-B-NMT

  • ERIKS:11834418
  • Hersteller:75991020078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR..X-B-NMT
Rollendurchmesser
26 mm
Rollenbreite
12 mm
Rollenlänge
36 mm
Bolzendurchmesser
10 mm
Gewindelänge
12 mm
Gewindegröße
M 10x1
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Ja