INA

INA Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig KR19-X

  • ERIKS:23997146
  • Hersteller:000033642-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR..X
Rollendurchmesser
19 mm
Rollenbreite
11 mm
Rollenlänge
32 mm
Bolzendurchmesser
8 mm
Gewindelänge
10 mm
Gewindegröße
M 8x1.25
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Nein