CHF 359.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 388.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NUKRE |
Rollendurchmesser | 80 mm |
Rollenbreite | 35 mm |
Rollenlänge | 100 mm |
Bolzendurchmesser | 35 mm |
Gewindelänge | 32 mm |
Gewindegröße | M 30x1.5 |
Exzentrisch | Ja |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollrollig Zylinderrollenlager |
Mit Mutter | Nein |