Eriks
INA

INA Kurvenrolle Exzentrisch Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKRE72-X-A

  • ERIKS:11835293
  • Hersteller:69427170000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 288.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 312.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NUKRE
Rollendurchmesser
72 mm
Rollenbreite
29 mm
Rollenlänge
80 mm
Bolzendurchmesser
28 mm
Gewindelänge
25 mm
Gewindegröße
M 24x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Mit Mutter
Nein