Eriks
INA

INA Kurvenrolle Exzentrisch Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKRE62-X-A

  • ERIKS:23526573
  • Hersteller:0069425980000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 262.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 283.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NUKRE
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
29 mm
Rollenlänge
80 mm
Bolzendurchmesser
28 mm
Gewindelänge
25 mm
Gewindegröße
M 24x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Mit Mutter
Nein