Eriks
INA

INA Kurvenrolle Exzentrisch Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKRE52-X-A

  • ERIKS:23526572
  • Hersteller:0069309800000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 202.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 219.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NUKRE
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
24 mm
Rollenlänge
66 mm
Bolzendurchmesser
24 mm
Gewindelänge
21 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Mit Mutter
Nein