Eriks
INA

INA Kurvenrolle Exzentrisch Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKRE47-X-A

  • ERIKS:23526932
  • Hersteller:0097829820000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NUKRE
Rollendurchmesser
47 mm
Rollenbreite
24 mm
Rollenlänge
66 mm
Bolzendurchmesser
24 mm
Gewindelänge
21 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Mit Mutter
Nein