CHF 153.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 165.91inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NUKRE |
Rollendurchmesser | 40 mm |
Rollenbreite | 20 mm |
Rollenlänge | 58 mm |
Bolzendurchmesser | 22 mm |
Gewindelänge | 19 mm |
Gewindegröße | M 18x1.5 |
Exzentrisch | Ja |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollrollig Zylinderrollenlager |
Mit Mutter | Nein |