Eriks
INA

INA Kurvenrolle Exzentrisch Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKRE35-X-A

  • ERIKS:11835286
  • Hersteller:97724300000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NUKRE
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
18 mm
Rollenlänge
52 mm
Bolzendurchmesser
20 mm
Gewindelänge
17 mm
Gewindegröße
M 16x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Mit Mutter
Nein