CHF 204.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 221.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PWKRE..2RS |
Rollendurchmesser | 52 mm |
Rollenbreite | 24 mm |
Rollenlänge | 66 mm |
Bolzendurchmesser | 24 mm |
Gewindelänge | 21 mm |
Gewindegröße | M 20x1.5 |
Exzentrisch | Ja |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollrollig Zylinderrollenlager |
Mit Mutter | Nein |