CHF 373.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 404.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NUKRE..-NMT |
Rollendurchmesser | 90 mm |
Rollenbreite | 35 mm |
Rollenlänge | 100 mm |
Bolzendurchmesser | 35 mm |
Gewindelänge | 32 mm |
Gewindegröße | M 30x1.5 |
Exzentrisch | Ja |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollrollig Zylinderrollenlager |
Mit Mutter | Ja |
CHF 371.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 401.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026