Eriks
INA

INA Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKRE90-A

  • ERIKS:24027225
  • Hersteller:009669035-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 261.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 282.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NUKRE
Rollendurchmesser
90 mm
Rollenbreite
35 mm
Rollenlänge
100 mm
Bolzendurchmesser
35 mm
Gewindelänge
32 mm
Gewindegröße
M 30x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Mit Mutter
Nein