Eriks
INA

INA Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKRE80-A-NMT

  • ERIKS:11835294
  • Hersteller:96690000078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 326.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 352.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NUKRE..-NMT
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
35 mm
Rollenlänge
100 mm
Bolzendurchmesser
35 mm
Gewindelänge
32 mm
Gewindegröße
M 30x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Mit Mutter
Ja
Alternativen

CHF 400.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 433.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026