Eriks
INA

INA Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKRE52-A-NMT

  • ERIKS:11835290
  • Hersteller:96689340078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 184.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 199.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NUKRE..-NMT
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
24 mm
Rollenlänge
66 mm
Bolzendurchmesser
24 mm
Gewindelänge
21 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Mit Mutter
Ja
Alternativen

CHF 182.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026