CHF 400.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 432.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KRVE..PP-A-NMT |
Rollendurchmesser | 90 mm |
Rollenbreite | 35 mm |
Rollenlänge | 100 mm |
Bolzendurchmesser | 30 mm |
Gewindelänge | 32 mm |
Gewindegröße | M 30x1.5 |
Exzentrisch | Ja |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |
Mit Mutter | Ja |