Eriks
INA

INA Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung KRVE62-PP-A

  • ERIKS:24026862
  • Hersteller:0055976330000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 154.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRVE..-PP-A
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
29 mm
Rollenlänge
80 mm
Bolzendurchmesser
28 mm
Gewindelänge
25 mm
Gewindegröße
M 24x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Mit Mutter
Nein