Eriks
INA

INA Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung KRVE47-PP-A

  • ERIKS:11834566
  • Hersteller:57508490000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRVE..-PP-A
Rollendurchmesser
47 mm
Rollenbreite
24 mm
Rollenlänge
66 mm
Bolzendurchmesser
24 mm
Gewindelänge
21 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Mit Mutter
Nein