Eriks
INA

INA Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung KRVE40-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834565
  • Hersteller:55917080078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRVE..PP-A-NMT
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
20 mm
Rollenlänge
58 mm
Bolzendurchmesser
22 mm
Gewindelänge
19 mm
Gewindegröße
M 18x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Mit Mutter
Ja