Eriks
INA

INA Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung KRVE35-PP-A

  • ERIKS:11834562
  • Hersteller:005591732-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRVE..-PP-A
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
18 mm
Rollenlänge
52 mm
Bolzendurchmesser
20 mm
Gewindelänge
17 mm
Gewindegröße
M 16x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Mit Mutter
Nein