Eriks
INA

INA Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KRE72-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834492
  • Hersteller:005597579-0078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRE..PP-NMT
Rollendurchmesser
72 mm
Rollenbreite
29 mm
Rollenlänge
80 mm
Bolzendurchmesser
28 mm
Gewindelänge
25 mm
Gewindegröße
M 24x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Ja
Alternativen

CHF 295.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 319.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026