Eriks
INA

INA Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KRE40-PP-A

  • ERIKS:12661143
  • Hersteller:005591619-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRE..PP
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
20 mm
Rollenlänge
58 mm
Bolzendurchmesser
22 mm
Gewindelänge
19 mm
Gewindegröße
M 18x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Nein