Eriks
INA

INA Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KRE35-PP-A

  • ERIKS:24026797
  • Hersteller:0055922910000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRE..PP
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
18 mm
Rollenlänge
52 mm
Bolzendurchmesser
20 mm
Gewindelänge
17 mm
Gewindegröße
M 16x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Nein