Eriks
INA

INA Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KRE30-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834482
  • Hersteller:55923480078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRE..PP-NMT
Rollendurchmesser
30 mm
Rollenbreite
14 mm
Rollenlänge
40 mm
Bolzendurchmesser
15 mm
Gewindelänge
13 mm
Gewindegröße
M 12x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Ja
Alternativen

CHF 95.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026