Eriks
INA

INA Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KRE26-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834480
  • Hersteller:005747872-0078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRE..PP-NMT
Rollendurchmesser
26 mm
Rollenbreite
12 mm
Rollenlänge
36 mm
Bolzendurchmesser
13 mm
Gewindelänge
12 mm
Gewindegröße
M 10x1
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Ja
Alternativen

CHF 98.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026