Eriks
INA

INA Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KRE26-PP-A

  • ERIKS:24026790
  • Hersteller:0057478720000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRE..PP
Rollendurchmesser
26 mm
Rollenbreite
12 mm
Rollenlänge
36 mm
Bolzendurchmesser
13 mm
Gewindelänge
12 mm
Gewindegröße
M 10x1
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Nein